Beli power inverter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
    • Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
    • Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
    • Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
    • Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
    • Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
    • AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
    • Continuous AC Output Power (W): 800
    • Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
    • High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
    • Material: Metal
    • Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
    • Power (W): 2000
    • Unload Current (A): < 0.3
    • Voltage (V AC): 220
    • Voltage DC (V): 12
  2. Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
  3. AIMS POWER Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp11.999.900

    AIMS POWER Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Inverters have a digital power display to indicate voltage in, voltage out, and power out. They connect with 12V plugs or clamps, and offer both thermal and surge protection to protect against current fluctuations.
  4. TOA Horn Paging Speaker
    Mulai

    Rp369.900

    TOA Horn Paging Speaker
    Deskripsi:
    The ZH-610S is a compact, highly intelligible speaker suited to public address announcement applications. Its external speaker component finished with powder coating, and stainless steel bracket and screws ensure the unit's weatherproof capability.
  5. Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp229.900

    Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
    atribut:
    • Input DC (V): 12
  6. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  7. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
  8. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.
    atribut:
    • Dimensions d (mm): 130
    • Protection Class: IP20
    • Dimension H (mm): 130
    • Mass (kg): 1.4
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
    • Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
    • Capacity (kVA): 3
    • Cooling Method: Forced air cooling
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W (mm): 105
    • Electric Capacity (A): 4.3
    • Input Voltage (V): Three-phase 200-240
    • Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
    • Output voltage (V): Three-phase 200-240
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
    • Rated Output Current (A) : 8
    • Storage Temperature (°C): -25-+70
    • Type of control: Sine wave PWM method
  11. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  12. Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one go with the large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters Parameters can be set without turning on the inverter Long-life design Compliant with the RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) directive Safety features enable reliable output shutdown Energy savings with the motor Easy operation of high torque loads Easy setting of motor constants with auto-tuning Easy adjustment of lifting machinery with teaching function RS485 communication function comes as standard Full range of network options available Equipped with simple programming function *The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.Attribute :Usage Environment : Indoors, free from direct sunlight, corrosive gases, explosive gases, flammable gases, oil mist, dust, etc. / Vibration is 5.9m/s2 or less (10-55Hz)DC Braking : Braking start frequency (0 to maximum frequency), braking amount (0 to 100%), braking time (0 to 25.5 seconds) adjustment, emergency DC braking stop, motor shaft fixing controlProtection Features : Stall prevention, current limit, overcurrent, output short circuit, overvoltage, overvoltage limit, undervoltage, ground fault detection, input phase loss, output phase loss, overload due to electronic thermal, arm overcurrent at start-up, load side overcurrent at start-up, overtorque, low current, overheating, cumulative operating time, life alarm, emergency stop, braking resistor overcurrent/overload, various pre-alarmsAmbient temperature (℃) : -10~+60Rated output voltage (V) : Three-phase 200 to 240Built-in Filter : Standard Filters Frequency Setting Resolution : 0.1Hz: Analog input (maximum frequency 100Hz), 0.01Hz: Operation panel input and communication commandFrequency Accuracy : Digital setting: Within ±0.01Hz% of maximum output frequency (-10 to +60℃) Analog setting: Within ±0.5% of maximum output frequency (25℃±10℃) Rated voltage and frequency : Three-phase 200-240V-50/60HzForward/reverse operation switching : Press the "RUN" key on the panel to rotate forward, and the "STOP" key to stop. Forward/reverse operation is also possible via contact input from the terminal block and communication.Displaying warnings : Overcurrent during operation, overvoltage limit, overload, overheat, communication error, undervoltage, setting error, retry in progress, upper/lower limit Safety Features : Safe torque off function (STO) conforming to EN/IEC 61508 SIL2 and ISO 13849-1 category 3 PL”d”
    atribut:
    • Compatible Motor Capacity (kW): 0.4
    • Input Voltage (V): Three-phase 200 to 240
    • Output voltage (V): Three-phase 200 to 240
    • Cooling Method: Natural Cooling
    • Capacity (A): 1.4
    • Control Method: Sine wave PWM method
    • Capacity (kVA): 1.3
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Dimension H (mm): 130
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W1 (mm): 60
    • Dimensions d (mm): 120
    • Dimensions w (mm): 72
    • Overload Current Rating: 150%-1 minute, 200%-0.5 seconds (inverse time characteristic)
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5/1
    • Protective Structure: IP20
    • Rated Output Current (A) : 3.3
    • Storage Temperature (°C): -25~+70
    • Voltage Fluctuation Allowance: 170 to 264V, frequency ±5%
  13. Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Mulai

    Rp189.900

    Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Deskripsi:
    SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffware
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
    • Power (W): 150
    • Low Voltage (V): 9.5
    • Over Voltage (V): 14.5
    • Input (V): DC 12
    • Voltage (V): 220
  14. KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x20x10
    • Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
    • Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
    • Continuous Output Power (W): 1000
    • Peak Output Power (W): 2000
  15. TOA Megaphone
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    TOA Megaphone
    Deskripsi:
    Small in size and light in weight, the ZR-510 megaphone can be easily carried by a single hand. The newly developed polyimide diaphragm is employed to ensure high sound quality.
Daftar Harga power inverter Terbaru October 2026
Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Rp439.900
Visero Power Inverter (Inverter Daya)Rp359.900
AIMS POWER Inverter (Inverter Daya)Rp11.999.900
TOA Horn Paging SpeakerRp369.900
Staryu Power Inverter (Inverter Daya)Rp229.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
Taffware Car Power InverterRp239.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait